曜日別特売
- モンカット粒剤 日本農薬 05573855

モンカット粒剤

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(3kg)注文コード05573855品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

稲紋枯病に対して菌糸生育阻止、侵入菌糸形成阻止の力が強いため、予防効果とともに感染後の治療効果も有する。
稲紋枯病の水平進展期から垂直進展初期まで処理適期幅が広く、余裕を持って使用できる。
ねぎ白絹病に対して優れた防除効果を示し、粒剤のためドリフトなどの影響も少ない。

適合病害虫紋枯病、白絹病、オオシロカラカサタケ有効成分フルトラニル7.0%性状類白色細粒農林水産省登録第(号)16796毒劇区分普通物
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする