リゾレックス水和剤

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(500g) 注文コード05573907 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

有機リン系の殺菌剤です。
作用機作は未確認ですが病原菌の運動機能や細胞分裂の制御機能に影響を与えて殺菌効果を発揮すると考えられています。
予防的な処理で効果があります。
リゾクトニア属菌、コルティシウム属菌、ティフラー属菌などに対して効果がります。
りんごの紫紋羽病にも効果があります。

適合病害虫根腐病、葉腐病、苗立枯病(リゾクトニア菌)、白絹病、茎枯病、苗立枯病、黒点根腐病、茎腐病、立枯病、くもの巣病、黒あざ病、雪腐小粒菌核病、すそ枯病、株腐病、立枯症(リゾクトニア菌)、紫紋羽病、紋枯病、腰折病 有効成分トルクロホスメチル50.0% 性状淡褐色水和性粉末 農林水産省登録第(号)16882 毒劇区分普通物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05573907
2021-09-14
用途:
ブロッコリー植え付け時潅水
アシストゴルフ 様 (卸売・小売業)

ブロッコリー植え付け後、植え付け後潅水しましたが、病気に成らず元気に成長しております。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「殺菌剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする