曜日別特売
RCMT 10 T3 M0 235 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 05578063

RCMT 10 T3 M0 235 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 05578063
RCMT 10 T3 M0 235 旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼) サンドビック 05578063

旋削用ポジ・チップ CoroTurn 107 RC□□型-10(丸チップ) 推奨材種M(ステンレス鋼)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(10個)材種235トラスコ品番152-9714注文コード05578063品番RCMT 10 T3 M0 235
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途中切削チップ形状R(丸チップ)チップ逃げ角(°)C公差Mチップ溝・穴記号Tチップサイズ10チップ厚さ(mm)3.96875適合被削材種M(ステンレス鋼)材種235トラスコ品番152-9714被削材MP勝手なしコーティングTICN+TINコーナーR(mm)5母材超硬内接円径(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする