ボトムブラケットツール

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード05578712 品番M091
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

エクスターナルBB(外部ボトムブラケット)の取り付け・取り外し用の工具です。
コンパクトなヘッド単体タイプにより、工具箱のスペースを有効利用できます。

用途
シマノ/ホローテックU
Campagnolo/ウルトラドライブ
Truvativ/GXP&HOWITZER
TOKEN/TK877シリーズ
Chris King
FSA
適合1/2ドライブレンチ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05578712
2015-07-17
用途:
自転車の整備

シマノ製ホローテックUの着脱のために購入。
旧タイプのホローテックUに使用するには適しています。
BBとの勘合部も深く作られていますが、元のBB側溝が
浅く作業中外れやすいです。
M12のボルトナット、大きなワッシャーを用いて固定すると
溝を舐める事無く安心して作業できます。
写真では判りにくいですがレンチを掛けるところは八角形状を
しているため六角のレンチソケットでは回ってしまい使えません。

他の方も書かれていますが新しいホローテックU SM-BBR60の
取付等にはアダプタを介して行う必要が在りますが、本品とは
微妙に勘合部の寸法が異なり装着できません。
アダプタはシマノ純正工具とは隙間無く装着可能です。
今後の使用用途も十分に検討されてから購入することをお勧めします。

1人が参考にしています
対象商品:
05578712
2015-02-26
用途:
自転車ホーローテックBB取り外し、取り付け

全体を覆う構造のため、滑にくく、大型のモンキーレンチで軽く取り外すことができます。

1人が参考にしています
対象商品:
42273131
2014-09-09
用途:
BB交換

シマノの新型ボトムブラケット(SM-BBR60等)での使用には注意が必要です。
新型ボトムブラケットは小型になったために従来のホローテック用工具で回すためのアダプタが付いていますが、このツールとは合いません。
アダプタの周りを削ってひとまわり小さくする必要があります。(カッター等で削れる樹脂です)
この製品自体やホローテック2での使用には問題はありません。しっかりした作りだと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
42273131
2014-06-15
用途:
BBのメンテナンス

アウトボートBBのメンテナンスや交換は必須のツール。
トルク管理可能なスピンナーハンドルやインパクトレンチで使用出来る。
弊社では、メンテナンス多なスラムGPX。
交換作業にホローテックUとFSAで使用。
問題無く適合します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車メンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする