曜日別特売
AF5H55 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ 05578807

AF5H55 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ 05578807
AF5H55 偏芯座金付ボルトⅡ タナカ 05578807

偏芯座金付ボルトⅡ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃7日以内出荷とは
長さ(mm)550
内容量1個注文コード05578807品番AF5H55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。

材質(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>付属品M16ナットスプリングワッシャー長さ(mm)550質量(kg)13.9表面処理JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2CねじサイズM16めり込み耐力(kN)(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)450/税込495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)850/税込935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,100/税込2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする