タナカ
偏芯座金付ボルトⅡ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
長さ(mm)
650
550
650
700
800
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
05578816
品番
AF5H65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。
材質
(座金部)JIS G3131<熱間圧延軟鋼板及び鋼帯>SPHC、(ボルト部)JIS B1180<強度区分4.8を満足する炭素鋼>
付属品
M16ナットスプリングワッシャー
長さ(mm)
650
質量(kg)
15.6
表面処理
JIS H8610<電気亜鉛めっき>及びJIS H8625 Ep-Fe/Zn8/CM2C
ねじサイズ
M16
めり込み耐力(kN)
(すぎ類)28.8、(ひのき類)37.4、(べいまつ類)43.2