※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
野宮産業
野宮産業の 扉部品
野宮産業の 扉・外装部品その他
工業用チャンネルロールブラシ
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
05578947
品番
軸Φ20×DΦ100×L300×W200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
カップリングなどで締結し、洗浄、ワークのごみのかき出しなどFA装置の部品として。
材質
(1)SUS(3)04
(2)CH5(SUS4(3)0)
(3)ナイロンΦ0.(3)mm
寸法D(Φmm)
100
寸法L(mm)
300
寸法L1(mm)
200
軸径(Φmm)
20