ニコハザード(電池式)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 05583497 品番 VK16H-004H1R
参考基準価格(税別)¥16,500 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

パワーLED使用、電子発煙筒(屋外用)
単3乾電池3個でパワーLED使用の驚異の明るさを実現。
マグネットで車両にも取り付け可能。マグネット部はゴムで覆われているため接地面にキズをつけません。
落下に対し破損しにくい耐衝撃設計。ポリカーボネート樹脂にシリコンゴムプロテクター装備の耐衝撃設計。
携帯に便利な手のひらサイズ。RoHSや外部突起物規制にも対応。付属のフックで盗難防止対策も。

用途
道路上での発煙筒の代わりとして。道路工事中の後続車への警告灯として。渋滞中の追突防止警告灯として。
トンネル内など発煙筒が使用できない場所に。鉄道工事での警告灯とてい。防災用として。
種類車載灯 定格電圧(V)DC4.5 発光色 光源LED LED使用数(個)3 材質(グローブ)PC 使用温度範囲(℃)-10〜50 質量(g)360 種別1面発光(黄360cd) 使用電池アルカリ乾電池単3×3個 点滅変速 付属品盗難防止フック、ビス2本 保護構造IP54 連続動作時間約16h 視認距離約1km(昼間) 質量(kg)0.36 規格NETIS国交省、PAT.、外突規制 温度範囲(℃)-20〜60 構造直視型、磁石、屋外 動作方式手動 機能電池式、点滅、無線 材質(ボディ)ABS RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本機を取り付けた状態で走行することはできません。
※電池は付属しておりません。お客様にて単3形アルカリ乾電池を3本ご用意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05583524
2021-10-07
用途:
ロードサービス
ロードサービス岸本 様 (サービス業)

光度も十分、マグネットも強くて使いやすいです。充電式ではなく電池交換なのが気に入りました。

対象商品:
05583533
2019-03-29
用途:
夜間の工事用車両
建設業・工事業

今までは夜間 工事用車両のパトライトを点ける時はエンジンをかけてましたが エンジンをかける必要がなくなりました 明るさも満足してます
大きなパトライトは必要ないかも?

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「パイロットランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする