ACアダプター

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)1.1 定格出力電流(A)1 注文コード05583637 品番AC-DC12-1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,280
この商品はケーブル長・定格出力電流など7種類から選べます 他の種類を見る
定格出力電圧(V)DC12 ケーブル長(m)1.1 本体寸法(mm)74×39×29 定格出力電流(A)1 プラグ外径(Φmm)5.5×11 定格入力電圧(V)AC100〜240 プラグ(出力)センタープラス 入力周波数(Hz)50/60

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05583637 AC-DC12-1A 76149317 AC-DC12-1A-A ACアダプター ブロードウォッチ ACアダプター ブロードウォッチ 1個 1,298 税込1,428 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-25
用途:
電源

HDMI-D端子 変換器のACアダプターが壊れたので交換。
5V1A位でも、EIAJ(当然#2)の物は意外と少ない。
WEBで記述はEIAJ2L、写真はEIAJ2と成っているが、届いたのはEIAJ2。
plugがLかストレートかの違いで私はどちらでも良いが。
24時間稼働に成るが、耐久性はこれからなので?。
発熱は少なそう。

対象商品:
05583628
2022-06-24
用途:
海外メーカーからもらった動画再生器のアダプタが壊れたので。

全く問題なし。
メーカーさんから連絡もらった品番通りに購入できました。
価格も納得です!

対象商品:
05583628
2021-06-07
用途:
パナソニック ゴリラの電源
藤原建築有限会社 様 (建設業・工事業)

非常にお値打ちでした。快適に使っています。機械物は苦手なので、規格に合うのを探すのが、大変でした。

対象商品:
05583628
2017-02-04
用途:
見守りカメラ
医療・福祉・介護関連業

形も持ちやすいし、コードの長さもちょうどいいので、使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ACアダプタの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/ac_adapter/
3人が参考にしています
2023-03-03
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする