※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-81A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584023 P-81A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584023

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 注文コード05584023 品番P-81A
参考基準価格(税別)¥8,270 販売価格(税込) ¥8,239
販売価格(税別)
7,490
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など20種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット

アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)1800 適合扉幅(mm)800 適合扉質量(kg)30以下 ストップ角度- 用途開戸用。 形状段付ブラケット 幅(mm)325 高さ(mm)114 タイプパラレル型 奥行(mm)85 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05583847
2021-04-15
用途:
ストップが決まらなくなったドアクローザーを新品に交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

現行品はドアのサイズとあっていなかったので,一回り大きいものと交換しました。ドアがしっかり止まるようになって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする