ドアクローザー 80シリーズ パラレル型

(12件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 注文コード05584233 品番P-83
参考基準価格(税別)¥11,150 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など15種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。

寸法A(mm)61 寸法B(mm)208 寸法C(mm)77 寸法E(mm)8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)220 寸法H(mm)265 寸法I(mm)72.5 寸法J(mm)19 寸法K(mm)80 寸法R(mm)165 寸法S(mm)24.5 寸法V(mm)70 寸法W(mm)76 アイボリホワイト 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 用途開戸用。 形状標準ブラケット タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップ角度- ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-16
用途:
ドアクローザー不良のため交換
学校法人エール学園 様 (教育・研究機関)

もう40年ほど前の古いタイプのため調整ネジも1個タイプだったのでこれで良いか不安でしたが、P-83となっていたのでイチかバチかで購入しましたら、問題なく交換できました。

対象商品:
05584005
2024-02-26
用途:
自宅の玄関に使用

色々な商品がある中適合商品を選ぶのに時間が掛かりました 其れでも結果本体サイズのおなじ物を探して購入しました 結果アームのアンカーの取り付け場所の調整必要と鳴りましたが無事に取り付け出来ました満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
39455105
2023-09-09
用途:
交換
その他業種

既存のクローザー位置との合わせが簡単で作業が楽でした。

対象商品:
39455105
2019-04-20
用途:
玄関ドアクローザーの交換
建設業・工事業

玄関のドアクローザーが交換の時期になったので 
注文してすぐに品物が届き 
ドアクローザーの交換がスピーディーに出来ました。

対象商品:
39455105
2019-09-12
用途:
壊れたクローザーを交換
医療・福祉・介護関連業

こんなに簡単に交換できるので、ついつい壊れないかな―、と思ってしまいます。便利アイテムで、助かっています。

2人が参考にしています
対象商品:
39455105
2018-11-27
用途:
自分で取替しましたが、何の問題もなく元穴に取付出来ました。
株式会社マツダプロセシング中国 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く問題なく、同じ商品でしたので、調整しなくても取付出来ました。

対象商品:
39455105
2016-12-08
用途:
既設商品故障による取り換え
株式会社文友社 様

20年以上前の商品が壊れた為の交換でしたが、旧品名で検索し販売終了になっていることが分かりました。また代替えの現行商品が何であるかも見つけることができました。
また、製品寸法の詳細図面があったので、新旧のねじ穴の位置が大丈夫か?の不安も事前にすべて確認でき(結果まったく同じだった)無事取り換えできました。

1人が参考にしています
対象商品:
40980667
2016-11-29
用途:
既存コンシールドタイプクローザー動作不良の為交換
マタガワ工務店 様

原寸型紙の、取付穿孔部分に罫書用(マジックなど)穴があいてると便利だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする