※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-83A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584267 P-83A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584267

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 注文コード05584267 品番P-83A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥10,910 販売価格(税込) ¥11,990
販売価格(税別)
10,900
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など20種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット

シルバー 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)950 適合扉質量(kg)65以下 ストップ角度- 用途開戸用。 形状段付ブラケット 幅(mm)325 高さ(mm)114 タイプパラレル型 奥行(mm)85 シリーズドアクロ―ザ 80シリーズ ストップなし

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05583847
2021-04-15
用途:
ストップが決まらなくなったドアクローザーを新品に交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団 様 (サービス業)

現行品はドアのサイズとあっていなかったので,一回り大きいものと交換しました。ドアがしっかり止まるようになって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする