P-83A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

P-83A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584285
P-83A ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584285

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付ステータイプ)

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台クリアグレー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950注文コード05584285品番P-83A
参考基準価格(税別)¥11,410販売価格(税込)¥11,990
販売価格(税別)
10,900

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット

用途
開戸用。
クリアグレー適合扉高さ(mm)2100適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下ストップ角度-形状段付ブラケット幅(mm)325高さ(mm)114タイプパラレル型奥行(mm)85シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05583847
2021-04-15
用途: ストップが決まらなくなったドアクローザーを新品に交換
公益財団法人倉敷市文化振興財団サービス業

現行品はドアのサイズとあっていなかったので,一回り大きいものと交換しました。ドアがしっかり止まるようになって満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする