※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)
内容量1台
色バーントアンバー
適合扉高さ(mm)2100
適合扉幅(mm)950
注文コード05584294
品番P-83A
参考基準価格(税別)¥11,410
販売価格(税込)
¥11,990
販売価格(税別)
この商品は色・適合扉高さ・適合扉幅など20種類から選べます
他の種類を見る
コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付ブラケット