曜日別特売
P-83K ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584346

ドアクローザー 80シリーズ パラレル型(段付アームタイプ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
適合扉質量(kg)65以下
適合扉幅(mm)950
内容量1台注文コード05584346品番P-83K
参考基準価格(税別)¥10,910販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

コンパクトなボディでしかも堅牢そのもの。機能性を重視したロングセラーのオーソドックスタイプ。閉扉速度は一速・二速別々のバルブで簡単に調整できます。本体には左右の区別がなく上下転倒すれば何れにも使用できます。カム式ストップ装置は角度の設定が容易です。
段付アーム

用途
開戸用。
タイプパラレル型形状段付きアームシルバーシリーズドアクロ―ザ 80シリーズ適合扉高さ(mm)2100ストップ角度-ストップなし適合扉幅(mm)950適合扉質量(kg)65以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05584346
2024-06-26
用途: ドアを開けた状態で止めたかった
日本空輸株式会社運輸・通信業

止める角度を調整して決めるのが面倒くさい。
簡単に標準が90度とかでできないか?

対象商品 : 05583908
2018-12-19
用途: ドアクローザー交換

説明書がわかりやすく取付けがスムースに出来ました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする