P-7004 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584942 P-7004 ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし) NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05584942

ドアクローザー 7000シリーズ パラレル型(ストップなし)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05584942 品番 P-7004
参考基準価格(税別)¥15,630 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シャープなデザインでコンパクト設計。取付ネジが露出しないので外観がスッキリします。
豊富な製品で様々なドア、枠形状に対応。
左右兼用タイプ。本体を上下転倒し、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用して下さい。

バーントアンバー 適合扉高さ(mm)2400 適合扉幅(mm)1050 適合扉質量(kg)85以下 用途開き戸用 形状標準ブラケット 質量(kg)3.3 タイプパラレル型 シリーズドアクロ―ザ 7000シリーズ ストップ角度- ストップなし
関連資料:(0.45MB)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55287077
2023-12-08
用途:
事務所ドアの修理

故障したものと同一メーカーで、置き換えも問題なく出来ました。調整せず使用して問題発生せず、満足です。

対象商品:
40980633
2021-12-10
用途:
扉の交換部品として
山王ファシリティーズ株式会社 様 (サービス業)

取付の型紙入りなので、簡単に取付出来ました。

説明書入りで、解りやすい

対象商品:
05584924
2018-12-24
用途:
重量のある大型扉

当日出荷で、メーカーの設定のままで非常ににスムースな開閉ができ、
これには満足ですが、検索したときの画面が不親切でした。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。
品質改善に努めて参ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする