※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の 建具金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドア・扉金物
NEW STAR(日本ドアーチェック製造)の ドアクローザー
ドアクローザー 60シリーズ 逆取付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
注文コード
05586026
品番
CLU-163N
参考基準価格(税別)
¥18,380
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合扉高さ・適合扉幅
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。
左右勝手があります。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
950
適合扉質量(kg)
65以下
勝手
右
開き角度(度)
90°〜105°
シリーズ
ドアクロ―ザ 60シリーズ
ストップ
付