181 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586473

181 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586473
181 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586473
181 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586473
181 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586473
181 ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型 NEW STAR(日本ドアーチェック製造) 05586473

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台クリアグレー適合扉質量(kg)30以下注文コード05586473品番181
参考基準価格(税別)¥9,140販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

コンパクトなボディでしかも堅牢。
機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ

寸法A(mm)41寸法B(mm)178寸法C(mm)170寸法E(mm)8寸法F(mm)11.5寸法G(mm)220寸法H(mm)219寸法I(mm)67寸法J(mm)19寸法R(mm)130寸法S(mm)20.5クリアグレー適合扉高さ(mm)1800適合扉幅(mm)800適合扉質量(kg)30以下勝手左右兼用材質亜鉛ダイカストタイプスタンダード型シリーズドアクロ―ザ 80シリーズストップ角度70°~120°ストップ
関連資料:(0.45MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 05586437
2020-12-19
用途: 故障ドアクローザーの交換用として
医療・福祉・介護関連業

既設器具の故障により、取換用として購入。既存と同一仕様が即入手でき助かりました。 できれば、ストップ付も購入できると嬉しいです。

対象商品 : 75300206
2019-09-12
用途: 故障したクローザーの交換
医療・福祉・介護関連業

油が漏れ、使えなくなったクローザーを自分で交換。業者さんに頼むと時間と費用がかかりますが、これがあればいつでも自分でできます。

対象商品 : 75300206
2018-03-01
用途: 取り替え工事
白石工業建設業・工事業

中学校 扉のdoor closer すでに25台取り替えてる
30年目の交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする