画像準備中

ドアクローザー 80シリーズ スタンダード型

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 ブロンズ 適合扉質量(kg)45以下 注文コード05586507 品番182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・適合扉質量・内容量など22種類から選べます 他の種類を見る

コンパクトなボディでしかも堅牢。
機能性を重視した超ロングセラーのオーソドックスタイプ。
閉扉速度調整は2バルブ方式。
左右兼用タイプ

寸法A(mm)45 寸法B(mm)190 寸法C(mm)180 寸法E(mm)8 寸法F(mm)13 寸法G(mm)220 寸法H(mm)219 寸法I(mm)72.5 寸法J(mm)19 寸法R(mm)140 寸法S(mm)24.5 ブロンズ 適合扉高さ(mm)2100 適合扉幅(mm)900 適合扉質量(kg)45以下 勝手左右兼用 材質亜鉛ダイカスト タイプスタンダード型 ストップ角度70°〜120° ストップ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05586437
2020-12-19
用途:
故障ドアクローザーの交換用として
医療・福祉・介護関連業

既設器具の故障により、取換用として購入。既存と同一仕様が即入手でき助かりました。 できれば、ストップ付も購入できると嬉しいです。

対象商品:
75300206
2019-09-12
用途:
故障したクローザーの交換
医療・福祉・介護関連業

油が漏れ、使えなくなったクローザーを自分で交換。業者さんに頼むと時間と費用がかかりますが、これがあればいつでも自分でできます。

対象商品:
75300206
2018-03-01
用途:
取り替え工事
白石工業 様 (建設業・工事業)

中学校 扉のdoor closer すでに25台取り替えてる
30年目の交換です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドアクローザー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする