ニッタ
ニッタの 汎用管継手
ニッタの フッ素樹脂継手
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
形状
メスコネクタ
適合チューブ外径(Φmm)
8
接続ねじ
1/4
注文コード
05588354
品番
CSE-FC8-6-R1/4
参考基準価格(税別)
¥6,448
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・接続ねじ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
形状
メスコネクタ
接続ねじ種類
Rc
適合チューブ外径(Φmm)
8
適合チューブ内径(Φmm)
6
接続ねじ
1/4