ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
ねじ寸法T
R3/8
注文コード
05588372
品番
CSE-L1/2-R3/8
参考基準価格(税別)
¥10,018
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
22
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12.7
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R3/8
質量(g)
112.0
有効断面積(mm
2
)
50.5
寸法L1(mm)
31.5
寸法A(mm)
12
寸法L2(mm)
27.0
寸法L3(mm)
41.0
寸法L4(mm)
39.7
寸法d1(mm)
10.0
適合チューブ内径(Φmm)
9.56
チューブ挿入長さF(mm)
10.5
最小内径d2(Φmm)
9.0