曜日別特売
CSE-L12-10-R1/2 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588433

CSE-L12-10-R1/2 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588433
CSE-L12-10-R1/2 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588433
CSE-L12-10-R1/2 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588433

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじ寸法TR1/2注文コード05588433品番CSE-L12-10-R1/2
参考基準価格(税別)¥11,060販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
二面幅H1(mm)22二面幅H2(mm)19形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)12ねじの種類Rねじ寸法TR1/2質量(g)83.0有効断面積(mm2)56.0寸法L1(mm)32.5寸法A(mm)15寸法L2(mm)27.0寸法L3(mm)43.5寸法L4(mm)38.0寸法d1(mm)10適合チューブ内径(Φmm)10チューブ挿入長さF(mm)10最小内径d2(Φmm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする