ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじ寸法T
R3/8
注文コード
05588485
品番
CSE-L12-9-R3/8
参考基準価格(税別)
¥8,012
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
形状
90°エルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
ねじの種類
R
ねじ寸法T
R3/8
質量(g)
85.0
有効断面積(mm
2
)
44.0
寸法L1(mm)
31.0
寸法A(mm)
12
寸法L2(mm)
24.0
寸法L3(mm)
40.5
寸法L4(mm)
35.0
寸法d1(mm)
10
適合チューブ内径(Φmm)
9
チューブ挿入長さF(mm)
10
最小内径d2(Φmm)
8.5