曜日別特売
CSE-L6-4-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588512

CSE-L6-4-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588512
CSE-L6-4-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588512
CSE-L6-4-R1/4 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588512

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじ寸法TR1/4注文コード05588512品番CSE-L6-4-R1/4
参考基準価格(税別)¥5,119販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)12形状90°エルボ適合チューブ外径(Φmm)6ねじの種類Rねじ寸法TR1/4質量(g)35.0有効断面積(mm2)8.5寸法L1(mm)23.5寸法A(mm)11寸法L2(mm)20.0寸法L3(mm)30.5寸法L4(mm)27.0寸法d1(mm)8適合チューブ内径(Φmm)4チューブ挿入長さF(mm)7最小内径d2(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする