ニッタ
ケミフィット CSEシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
注文コード
05588713
品番
CSE-UL12-9
参考基準価格(税別)
¥12,024
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
形状・適合チューブ外径・ねじ寸法T
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
二面幅H1(mm)
19
二面幅H2(mm)
19
形状
90°ユニオンエルボ
適合チューブ外径(Φmm)
12
質量(g)
116.0
有効断面積(mm
2
)
42.0
寸法L1(mm)
31.0
寸法L3(mm)
42.0
適合チューブ内径(Φmm)
9
チューブ挿入長さF(mm)
10
最小内径d2(Φmm)
8.5