曜日別特売
CSE-UL8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588738

CSE-UL8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588738
CSE-UL8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588738
CSE-UL8-6 ケミフィット CSEシリーズ ニッタ 05588738

ケミフィット CSEシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)8注文コード05588738品番CSE-UL8-6
参考基準価格(税別)¥7,491販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)14形状90°ユニオンエルボ適合チューブ外径(Φmm)8質量(g)43.0有効断面積(mm2)17.5寸法L1(mm)25.0寸法L3(mm)33.1適合チューブ内径(Φmm)6チューブ挿入長さF(mm)7.5最小内径d2(Φmm)3.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする