チューブラー本締錠

(12件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 アンティックブロンズ 注文コード05588957 品番S-AD-5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品はなど8種類から選べます 他の種類を見る

極めてコンパクトで、円筒錠と同様に取り付けが簡単。

アンティックブロンズ シリンダーSP5本ピン 適合扉厚(mm)27〜45 バックセット60 キー黄銅製(Niメッキ)、3本付 用途ノブ不要の扉、点検口、ワンドアー・ツーロック用の補助錠など。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05588957 S-AD-5 68718527 S-AD-5 チューブラー本締錠 GOAL(ゴール) チューブラー本締錠 GOAL(ゴール) 1組 6,198 税込6,818 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68718536
2025-10-20
用途:
既設ドアの取付してある錠の交換
SGEアサノ 様 (建設業・工事業)

既設ドアに取付してある商品と同じ物を交換しました。プラスドライバー1本で簡単に取替できました。交換ならだれでもできると思います。

対象商品:
68718536
2024-09-06
用途:
玄関ドアの鍵のの交換
製造業

玄関ドアのかぎの交換、取り付けもスムーズにできました

1人が参考にしています
対象商品:
68718527
2023-03-29
用途:
使いやすい
トゥエルブオート合同会社 様 (製造業)

敏速にとうちゃくし
使いやいです。
かんたんにとりつけできました。

1人が参考にしています
対象商品:
68718545
2022-04-23
用途:
古くなった錠の交換用
建設業・工事業

当日の出荷で、急な現場でも対応できてよかったです。
注文したのはアンティックブロンズ(10円玉の色)で、その通りのものが届いたので問題はなかったのですが、商品の画像のアンティックブロンズのところにアンティックブラス色(5円玉の色)のものが表示されていますので、早めに修正された方が良いかと思います。

MonotaROからの回答

ご指摘ありがとうございます。
修正済みとなります。
宜しくお願い致します。

対象商品:
68718518
2022-04-27
用途:
室内扉の施錠の為
T-WORKSHOP 様 (建設業・工事業)

道具さえあれば簡単に加工して設置出来ます。
開閉操作もスムーズで良いです。

対象商品:
68718518
2021-06-03
用途:
カギをなくした為交換
製造業

メーカー違いでしたが寸法もバッチリで
助かりました。

対象商品:
68718518
2021-09-06
用途:
インナーガレージの入口の扉の鍵交換
電気・ガス・熱供給・水道業

前についていたものの交換に使いました。大きさぴったりで簡単に交換できました。この値段ならまずまず満足です。

対象商品:
68718536
2020-05-29
用途:
既存錠の交換
教育・研究機関

古い錠とサイズが一致したので購入。ドアの穴がそのまま無加工で
利用でき、大変満足している。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする