超硬スクエアエンドミル 2刃 銅・アルミ合金用 ロング CA-RG-EDL

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード05589832 品番CA-RG-EDL 8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,100
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

銅、アルミ合金用です。切れ味がよくびびり振動を防ぐ特殊刃形により良好な仕上げ面が得られます。
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

全長(mm)70 刃長(mm)28 シャンク径(Φmm)8 刃径(Φmm)8 トラスコ品番200-5301 材質超硬合金(CARBIDE) 刃数2 公差0〜-0.030 表面処理ノンコーティング ねじれ角30° ねじれ角(°)30

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
05589832 CA-RG-EDL 8 57554124 AE-TL-N 8×40 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 超硬スクエアエンドミル 非鉄用 DLC 3刃 ロング形 AE-TL-N OSG(オーエスジー) 1本 6,498 税込7,148 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:165

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする