OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の スクエア超硬エンドミル
超硬スクエアエンドミル 4刃 ショート MG-EMS
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
05590216
品番
MG-EMS 3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥9,740
この商品は
40
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
刃数
4
トラスコ品番
200-6448
材質
超硬合金(CARBIDE)
全長(mm)
45
刃長(mm)
8
シャンク径(Φmm)
6
刃径(Φmm)
3
コーナー形状
ピンカド
公差(mm)
0〜-0.030
ねじれ角(°)
30
適合被削材種
炭素鋼・合金鋼・工具鋼(〜40HRC):〇、プリハードン鋼・焼き入れ鋼(〜45HRC):〇、鋳鉄・ダクタイル鋳鉄(〜350HB):〇、銅合金:〇、アルミ合金:〇
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
05590216
MG-EMS 3
09461392
WXL-EMS 3
超硬スクエアエンドミル WXコート 4刃 ショート WXL-EMS
OSG(オーエスジー)
1本
¥
2,098
税込
¥
2,308
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)