フレノック粒剤10

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2.5kg) 注文コード05591784 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ササ、ススキ、チガヤ、アシなどイネ科雑草にすぐれた効果があります。
薬量によっては長い伸長抑制効果もあります。
目や皮膚を刺激せず、いやな臭いもありません。

剤形粒剤 適合場所空き地、駐車場、公園・運動場 成分テトラピオン10.0% 性状類白色細粒 適合作物すぎ、ひのき、とどまつ、からまつ、ぶな、樹木等、 農林水産省登録第(号)10783 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:152

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591784
2024-09-02
用途:
竹、笹の駆逐
合同会社MYラボラトリーズ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

太陽光発電所敷地の竹や笹類、家の敷地や農地に進入してきた竹を恒久的に駆逐するために使用しています。所定量の散布後、数か月で効果が現れます。他の樹木や植物への影響はほとんどないようですが、芝は枯れてしまいました。また、竹林では、散布した場所周辺の竹も枯れてしまいますので、事前に隣地の所有者の了解をとっておく必要があります。
竹、笹類やススキに効果があるとされていますが、どのような種類の植物に効果があるのか、詳細な情報が入手できればと思います。

対象商品:
05591784
2023-02-14
用途:
笹、小竹などを枯らすために使用
農・林・水産業

昨年の2月に初めて購入し、散布しました。当初は、変化が見られませんでしたが、半年くらい経過したころから葉の色が黄色くなり始め、現在は、枯れてしまっているように見えます。春にかけて観察していくつもりですが、今年も購入して、別の場所に使用予定です。金額が高いので、ネックですが、効果は期待できると思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05591784
2022-10-03
用途:
篠刈り後の散布
農・林・水産業

篠を10月に刈り、11月に散布しましたら、2〜3年篠が生えない!
凄いですね。そのため毎年2袋購入しています。

2人が参考にしています
対象商品:
05591784
2022-10-04
用途:
篠刈り後の散布
農・林・水産業

篠を10月に刈り、11月に散布しましたら、2〜3年篠が生えない!
凄いですね。そのため毎年2袋購入しています。

1人が参考にしています
対象商品:
05591784
2022-04-14
用途:
山林の除草
サービス業

山林の脇には笹が生えて、笹を取り除くのは難しいです。笹を刈ってフレノックスを振りかけておくと、笹が枯れてとても便利です。

3人が参考にしています
対象商品:
05591784
2022-07-03
用途:
竹、笹からし
農・林・水産業

畑に竹や笹がはびこ路刈り払い機や鋸で切っていましたがなかなか処理できず困っていました。フレノックがあると聞き、今回は竹、減反圃場に使いました。

対象商品:
05591784
2021-10-18
用途:
庭の笹、篠対策として
農・林・水産業

昨年冬に購入して春先頃に庭に散布しました。今年の夏頃から葉の枯れを確認し始めました。

効果がある薬なので、昨年よりも早めに撒くことにしました。



地下で新芽が出始める時期に伸長を阻害するようなので、夏の終わりから秋に散布して、翌春に効果が出る薬のようです。



ツツジなど庭木の根の側から出てくる笹の撃退に最適です。

対象商品:
05591784
2022-07-05
用途:
竹の除草作業
農・林・水産業

2.5sを購入しましたが容量の多い物があればいい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする