ポルトフロアブル

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(500mL) 注文コード05591818 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

10葉期のイネ科雑草でも、しっかり枯らすことができます。(だいずの全域(北海道を除く)の場合。その他は6葉期又は8葉期まで)
そのため、梅雨や天候不順、作業の忙しさなどから「撒き遅れ」が生じても、柔軟に対応できます。
イネ科植物にだけ有効成分が作用するので、登録作物には安全性が高い薬剤です。

剤形水和剤 適合場所 成分キザロホップエチル7.0% 性状淡褐色水和性粘稠懸濁液体 適合作物だいず、えだまめ、あずき、いんげんまめ、たまねぎ、きゃべつ、はくさい、だいこん、かんしょ、やまのいも、ばれいしょ、てんさい、なたね、いぐさ 農林水産省登録第(号)19966 毒劇区分普通物 農耕地/非農耕地農耕地用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05591818
2023-10-03
用途:
駐車場、家の周りの除草
不動産業

かなり成長してしまったオヒシバ、メヒシバを枯らそうと、グリホサート系の除草剤に半々で合わせて使用を試みた。1週間程度の時間は掛かるがメヒシバには効果が出たが、オヒシバには効果が出ない。成長し過ぎたオヒシバには効果が弱い感じだ。結論として散布時期を逃すとオヒシバは手強い。今年の酷暑はオヒシバに合う環境らしく、埼玉県は何処もすごく繁殖している。

3人が参考にしています
対象商品:
05591818
2022-07-23
用途:
大豆の除草剤
芋屋 京丹波博蔵 様 (農・林・水産業)

最近の天候不順で、除草剤が必要となる。最低限の除草剤として、稲科に効果ありました。

2人が参考にしています
対象商品:
05591818
2019-09-23
用途:
庭の雑草駆除

庭や花壇に色々な植物を植えていますが、いつの間にか芝状の雑草が住み着き、地下茎を強固に張り巡らしてしまい、むしってもむしっても再生します。普通の除草剤を使うと、桔梗のような多年草も枯れてしまうため困っていました。イネ科だけ選択的に除草できる農薬はないものかと探して、これに辿り着きました。一瓶の半分を規定の濃度に薄めて、一回目の散布で八割方の除草に成功。二ヶ月後、残りを使った二回目の散布でほぼ壊滅。念のためもう一瓶買い足しましたが、今のところ使わずに済んでいます。

イネ科以外の植物に全く影響がないわけではなく、枯れはしないものの元気がなくなります。デリケートな植物の周りには使わない方がよいと思います。ともあれ、虚しい草むしりから解放されました。

3人が参考にしています
対象商品:
05591818
2017-09-09
用途:
大豆の除草
農・林・水産業

大豆畑のヒエの除草に使用しまた。効果が出始めています。

1人が参考にしています
対象商品:
05591818
2016-08-25
用途:
畑作ひえ除草時
農・林・水産業

注文後早々に送っていただき除草に間に合い大変助かりました

対象商品:
05591818
2016-08-16
用途:
除草
株式会社真瀬ファーム 様 (農・林・水産業)

稲化の雑草を枯らすのに効果あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農薬登録あり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする