田植前及び田植後早めの散布で安定した効果を示します。土壌吸着性に優れ、土壌中での移動性も小さいので、長期間雑草の発生を抑えます。また移植水稲に対しては幅広い条件下で安全に使用できます。最近問題化しているホタルイ、アゼナ等に高い効果を示します。田植前及び田植後早い時期に散布しておくことにより、余裕をもって一発処理除草剤、中期剤につなぐことができるので、適切な体系防除が可能です。畦畔からパックを投げ入れるだけの簡単散布。パックのまま処理するので、散布する人や周辺作物に対して、散布時の飛散の心配がありません。
代掻きから1週間以内に一発除草剤を撒かなければ雑草が生えてしまいます。その間が忙しい訳ですがこの除草剤は田植え前にも使えるので代掻きから1週間ぐらい置かないと植えられない様な田んぼでも田植え前に振る事で一発除草剤をまでの繋ぎに使う事が出来ますしひと月効いてくれるので中期に繋げる事が出来るので良いと思います。
効果が今一つ、実感できなかった。安いから仕方ないのか。
畔から直接水田に薬剤を投入出来るので作業性がとても良い。田植え後3日過ぎてに行いました。意外と早く水面に広がります。止め水を出来るだけ短時間に済むようメーカーに改善を望みます。
一発投げ込み、使用しやすいです。