TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト D-1型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
アッシュグレー
仕様
上入れ前取出し、ダイヤル錠付
注文コード
05592335
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,700
この商品は
色・仕様・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×200×320
材質
(上蓋・前蓋)アルミダイカスト、(側板)ASA樹脂)、(ボックス本体)アルミ形材
投函タイプ
上入れ前出し
色
アッシュグレー
仕様
上入れ前取出し、ダイヤル錠付