TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト D-1型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05592353
品番
UFQ01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×200×320
材質
(上蓋・前蓋)アルミダイカスト、(側板)ASA樹脂)、(ボックス本体)アルミ形材
投函タイプ
上入れ前出し
色
ラスティブラウン
仕様
上入れ前取出し、ダイヤル錠付