エクスポスト D-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05592378 品番 UFT01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×200×320 材質(上蓋・前蓋)アルミダイカスト、(側板)ASA樹脂)、(ボックス本体)アルミ形材 投函タイプ上入れ前出し タータングリーン 仕様上入れ前取出し、ダイヤル錠付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする