TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト N-1型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色(ボックス)
シャイングレー
色(口金)
オータムブラウン
注文コード
05592448
品番
VRK23
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
この商品は
色・内容量
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
420×364×390
材質
(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板
投函タイプ
前入れ後出し
色(ボックス)
シャイングレー
仕様
前入れ後出し
色(口金)
オータムブラウン