エクスポスト N-1型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(ボックス)シャイングレー 色(口金)シャイングレー 注文コード05592475 品番VRQ22
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は色・内容量など29種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×464×190 材質(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板 投函タイプ前入れ後出し 色(ボックス)シャイングレー 仕様前入れ後出し 色(口金)シャイングレー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする