エクスポスト S-3型

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 色(ボックス)シャイングレー 色(口金)オータムブラウン 注文コード05593288 品番VRK53
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980
この商品は色・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×364×390 材質(口金)アルミダイカスト、(把手)ABS(ガラス繊維)、(裏蓋)ポリカーポネート、(ボックス本体)高耐食溶融めっき鋼板 投函タイプ前入れ後出し 色(ボックス)シャイングレー 仕様前入れ後出し 色(口金)オータムブラウン

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05593315
2016-12-16
用途:
まだ届いていませんが・・・
株式会社ユートピア設計ネットワーク 様 (不動産業)

いつも他社で頼んでいました。商品はお客様には好評です。送料無料で助かります。これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする