TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト ヴェール
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ピュアホワイト
仕様
前入れ後取り出し
注文コード
05594277
品番
8KKA24PH
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質
(ボックス本体)ステンレス、(底板)ASA樹脂
投函タイプ
前入れ前出し
色
ピュアホワイト
施錠方法
プッシュ錠
仕様
前入れ後取り出し
注意
※インナーシートは別売です。