TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト フラット縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
投函タイプ
前入れ後出し
材質
(ボックス本体)ステンレス、(口金)アルミダイカスト
注文コード
05594523
品番
DRQ86
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥40,000
この商品は
投函タイプ・材質・内容量
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×349×450
材質
(ボックス本体)ステンレス、(口金)アルミダイカスト
投函タイプ
前入れ後出し
色
シャイングレー
仕様
プッシュ錠付