TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト 縦型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05594654
品番
DAP32
参考基準価格(税別)
¥39,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×363×450
材質
(本体・取り出し口)ステンレス、(口金)アルミダイカスト
投函タイプ
前入れ後出し
色
シャイングレー
仕様
前入れ後出し