TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
エクスポスト 縦型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
色
マイルドブラック
注文コード
05594663
品番
DAN32
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥32,600
この商品は
色・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×363×450
材質
(本体・取り出し口)ステンレス、(口金)アルミダイカスト
投函タイプ
前入れ後出し
色
マイルドブラック
仕様
前入れ後出し