ステンレスポール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード05594706 品番LCE82
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
仕様アメリカンポスト用 幅(mm)110 高さ(mm)1600 奥行(mm)110

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:147

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05594706
2022-01-18
用途:
ポストの設置
不動産業

土台が欲しくて探していました。使用に問題なく良かったです。

対象商品:
05594706
2020-09-24
用途:
ポストの支柱
有限会社カネタ 佐藤建設工務店 様

ステンレスポ−ルはとても頑丈ですが、プラスチックの取り付け台もステンレス製がいいと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
05594706
2018-07-16
用途:
アメリカンポストの移設(2本)
その他業種

29年前に取り付けた中型のアメリカンポストを道路拡張工事のために移設しました。現装のポールが38Φなので同一規格を探してようやく見つけました。旧ポストの底部の固定金具を切除してから穴位置を合わせてビス穴加工。若干の手作業がかかりましたが上出来でした。土は45cm掘って埋め込み表面から10cm分はモルタル固めをした。

1人が参考にしています
対象商品:
05594706
2017-01-07
用途:
ポスト取付け
建設業・工事業

綺麗んですけど、光過ぎかなと。。
あと、ポストのボルト穴とボルトがごそごそです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポスト用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする