TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
05594812
品番
8KKA10PW
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
投函タイプ
前入れ前出し
色
ナチュラルシルバーF
仕様
前入れ前出し、プッシュ錠付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×152.2×420