TOEX(LIXIL)
TOEX(LIXIL)の エントランス
TOEX(LIXIL)の ポスト
TOEX(LIXIL)の 戸建住宅用ポスト
フラット横型ポスト 前入れ前出し仕様
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
投函タイプ
前入れ前出し
色
マイルドブラック
注文コード
05594846
品番
8KKA10MB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,500
この商品は
投函タイプ・色・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
投函タイプ
前入れ前出し
色
マイルドブラック
仕様
前入れ前出し、プッシュ錠付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×152.2×420