※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EX-GDR 10.2 EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー) 05597812 EX-GDR 10.2 EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー) 05597812 EX-GDR 10.2 EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR OSG(オーエスジー) 05597812

EXゴールドドリル 一般加工用 レギュラ形 EX-GDR

(8件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ドリル径(Φmm)10.2 注文コード05597812 品番EX-GDR 10.2
参考基準価格(税別)¥7,060 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品はドリル径など249種類から選べます 他の種類を見る

汎用性が高く、直径4〜5倍までのノンステップ高速加工を実現します。

ドリル径(Φmm)10.2 溝長(mm)87 全長(mm)144 シャンク径(Φmm)12 先端2.4 用途低炭素鋼(C〜0.25%):○、中炭素鋼(C0.25〜0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%〜):◎、合金鋼(SCM):◎、調質鋼(〜35HRC):○、工具鋼(SKD・SKS):◎、鋳鉄(FC):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、アルミ展伸材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC):○、マグネシウム合金(AZ91D):○ 材質コバルトハイス(HSS-Co) 先端角(°)130 シャンク長(mm)49.2 表面処理TiNコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング シャンク径公差h7 ねじれ角(°)30 シャンク形状エンドミルシャンク ドリル径公差(mm)h8
注意
※Φ13超えはフラット付ストレートシャンクとなっておりますが、メーカー在庫無くなり次第プレインシャンクに変更となります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05597006
2021-01-14
用途:
S45Cの材料に穴あけ
製造業

8mm厚のS45C材に1回穴を明けただけで刃先が摩耗して使い物にならなくなった。他のnachiドリルで明けたところ全く問題がなかったので、このドリルに問題があると思われる。返品はしませんが、今後OSG製のものは購入の第一候補から外すことにします。大変残念。

対象商品:
08115414
2020-04-30
用途:
1/4インチネジを通すための穴あけに

食いつき、穴の綺麗さ共に満足の性能。
さすがのOSG製。

対象商品:
08115457
2020-04-30
用途:
SS45C材への穴あけ

SS45C材にM8のタップを切るための下穴ドリルとして購入。
食いつき、穴の綺麗さ、共に満足。

対象商品:
05597067
2015-05-06
用途:
穴開け

タップの下穴用に使用してます。きれいな仕上がりです。
使用して短期間ですが、刃持ちも よさそうです。

対象商品:
05597137
2015-05-06
用途:
タップの下穴開け

ある程度の、高速回転、送りで使用できます。きれいな仕上がりです。
使用して短期間ですが、刃持ちも よさそうです。

対象商品:
05597216
2012-02-06
用途:
ボール盤による穴あけ

GDRを使用して思う事→刃長が少し長い気がする。

GDSを使用して思う事→刃長が短い様な気がします。 

GDSとGDRの間、「ミドルサイズが有ったらなぁ」と思っています。

2人が参考にしています
対象商品:
05597846
2011-02-25
用途:
機械部品の孔加工
有限会社阿部軌道分岐器製作所 様

ノンステップの為、加工時間短縮

対象商品:
05597042
2011-01-11
用途:
穴開け加工

400穴使用しても問題ありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする