0.01mm目盛 長ストロークダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 測定範囲(mm)30 校正証明書- 注文コード05602947 品番KM-132D
参考基準価格(税別)¥13,920 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品は測定範囲・校正証明書・内容量など8種類から選べます 他の種類を見る

ロングストロークダイヤルゲージです。
ショックプルーフ機構付きです。
リフトレバーの取付も可能です。
30mmの標準タイプです。

特性
ロングストロークダイヤルゲージです。
ショックプルーフ機構付きです。
リフトレバーの取付も可能です。
30mmの標準タイプです。
測定範囲(mm)30 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5以下 戻り誤差(μm)7 付属品- 仕様ショックプルーフ 全長(mm)122 質量(g)155 タイプストローク30mmの中二針標準タイプ 寸法H(mm)7.5 寸法A(mm)36 寸法F(mm)17.3 寸法D(Φmm)52 寸法E(mm)19 寸法B(mm)86 外枠径(mm)Φ55 寸法J(mm)39.5 寸法G(mm)20 ステム径(Φmm)8 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)30 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差[1/10回転](μm)10 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする