0.01mm目盛 大形長ストローク ダイヤルゲージ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05602956 品番KM-155D
参考基準価格(税別)¥33,280 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。
高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。
広い目盛幅の中二針タイプ

仕様
ショックプルーフ
中二針タイプ
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5以下 付属品- トラスコ品番795-5987 全長(mm)211.5 質量(g)295 タイプストローク50mmの中二針タイプ 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)8 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)40 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)5 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差[1/10回転](μm)15 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする