バックプランジャ形 ダイヤルゲージ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 校正証明書- RoHS指令(10物質対応)対応 注文コード05603175 品番ST-305B
参考基準価格(税別)¥13,680 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は校正証明書・RoHS指令・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

0.01mm-5mmバックプランジャ形ダイヤルゲージ
(指示誤差) 隣接誤差(μm)
(指示誤差) 1/2回転(μm)
(指示誤差) 1回転(μm)
(指示誤差) 2回転(μm)
(指示誤差) 全測定範囲(μm)

測定範囲(mm)5 目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 付属品- トラスコ品番336-6227 質量(g)80 タイプステム取付タイプ 戻り誤差(μm)4 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)14 指示誤差[全測定範囲](μm)18 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様バックプランジャ形 繰返し精密度(μm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 指示誤差[1/10回転](μm)8 校正証明書-
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)、(校正企業実施校正書・トレサビリティ体系図付) を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品はメーカが校正を実施する「メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付き」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05603175
2014-03-16
用途:
カップリング芯だし

マグネットスタンドに取り付けようとしたがダイヤルゲージの取り付けが8mmで取り付け冶具が6mmで付かないから使用できない。マグネットスタンドのゲージ取り付け冶具に10mmと8mmがありませんか?

MonotaROからの回答

取付穴が6mm・8mm・3/8インチ(約10mm)のマグネットベースは下記商品などがあります。
注文コード 08286957
http://www.monotaro.com/g/00143802/
ご確認ください

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダイヤルゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする