測定範囲(mm)1(フリーストローク=3)目量(mm)0.001測定力(N)1.5以下付属品-仕様石入耐久型、焼入ステンレスステムトラスコ品番795-9419全長(mm)102質量(g)170タイプ最もポピュラーな0.001mmモデル寸法A(mm)62寸法F(mm)16寸法D(mm)7.5寸法B(mm)18寸法C(mm)15戻り誤差(μm)2指示誤差[1/2回転](μm)3.5指示誤差[1回転](μm)4指示誤差[全測定範囲](μm)5測定子部品コード:ZS-017裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた繰返し精密度(μm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応特性0.001mm-1mmストローク標準型ダイヤルゲージ指示誤差[1/10回転](μm)2校正証明書-